| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71459711 Herst.-Nr.: 129214 EAN/GTIN: 4012932500004 |
| |
|
| | |
| Multi-Messumformer RS232 SINEAXDME442 85-230V Multi-Messumformer, prog.bar, 2 Zähler, 4 Analog- und 2 Digitalausg., RS232. Sineax DME 442 Multimessumformer Programmierbar, Ausgang: 4 analog / 2 digit. Hilfsenergie: 85-230 V AC/DC. Weitere Informationen: | | Anzeige: | ohne | Anzahl der Spannungseingangskanäle: | 3 | Anzahl der Stromeingangskanäle: | 3 | Strommessung: | mit Stromzangen/Zangenadapter | Oberwellenmessung: | nein | Leistungsfaktor: | ja | Wirkleistung: | ja | Blindleistung: | ja | Scheinleistung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.566,01* | € 1.712,02* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.647,05* | € 1.750,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.759,13* | € 1.866,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.840,67* | € 1.949,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|