Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsprüfspitze 2 mm - schwarz 402-IECN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsprüfspitze 2 mm - schwarz 402-IECN
Sicherheitsprüfspitze 2 mm - schwarz 402-IECN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71453096
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003000
EAN/GTIN:
     8033100181869
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse

Sicherheitsprüfspitze 2 mm - schwarz 402-IECN

Sicherheitsprüfspitze ? 2 mm für ? 4 mm Buchse in Schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Strombelastbarkeit:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,39*
€ 10,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 10,73*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 8,06*
€ 11,68*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,46*
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003010
ab € 7,39*
Sonstiges
HT Instruments
1003030
ab € 7,46*
Sonstiges
HT Instruments
1003020
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.