Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments 402-IECN Bananenstecker Bananenbuchse, Buchse 4 mm, Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176397-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003000
EAN/GTIN:
     8033100181869
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
HT Instruments 402-IECN Bananenstecker Bananenbuchse,Buchse 4 mm,Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V Schwarz 1 St.

Sicherheitsprüfspitze ⌀ 2 mm

CAT III 1000 V
Nennstrom 16 A
BuchsenØ
Schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Bananenbuchse,Buchse 4 mm,Steckanschluss 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Länge (max.): 115 mm · Material (Spitze): Messing · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Spitzen-Länge (Details): 3 mm · Spitzen-Ø: 2 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
HT Instruments
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Bananenbuchse | Buchse 4 mm | Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
1000 V
Material (Spitze):
Messing
Spitzen-Länge (Details):
3 mm
Spitzen-Ø:
2 mm
Länge (max.):
115 mm
Produkt-Art:
Bananenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, bananenstecker schwarz 16a, bananenstecker, bananenstecker schwarz, HT Instruments, 1003000, 402-IECN, Abgreifklemme, Anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,39*
€ 10,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 10,73*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 8,06*
€ 11,68*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,46*
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003010
ab € 7,40*
Sonstiges
HT Instruments
1003030
ab € 7,46*
Sonstiges
HT Instruments
1003020
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.