Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauseinführung für 35mm Bohrloch PK01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauseinführung für 35mm Bohrloch PK01
Hauseinführung für 35mm Bohrloch PK01
Artikel-Nr.:
     3517A-71167292
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     PK01
EAN/GTIN:
     4260182060377
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung

Hauseinführung für 35mm Bohrloch PK01

Unsere Hauseinführung PK01 präsentiert sich als kostengünstige Mauerdurchführung, die sich durch ihre einfache Montage und absolut dichten Eigenschaften auszeichnet. Dabei ist sie als geteilte Ausführung erhältlich, sodass die Abdichtung auch nachträglich montiert werden kann, wenn die Leitungen bereits verlegt wurden. Für die Montage der Wanddurchführung ist keine Kernbohrung nötig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmanschette
Kabeldurchmesser:
22 mm
Länge:
35 mm
Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
sonstige
Druck:
1 bar
Demontage möglich:
ja
Kabelbündelung möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdichtung, Durchführung, Kabelschutzrohrabdichtung, Hauseinführung, Rohrabdichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,31*
€ 59,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,46*
€ 59,51*
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 60,58*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 115,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.