| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71157556 Herst.-Nr.: 330410 EAN/GTIN: 4015609016747 |
| |
|
| | |
| Kupplung 32A 4P >50-500V 10h IP44 330410 WALTHER Kupplung 32A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 50-500 V (100-300 Hz) grün | Uhrzeit-Stellung: | 10 h | Kennfarbe: | grün | RAL-Nummer: | 6025 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,31* | € 49,97* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,51* | € 51,36* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 39,79* | € 51,89* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 40,06* | € 52,47* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,93* | € 53,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|