Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker schwarz 125A 3P 230V 6h IP67 279306SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker schwarz 125A 3P 230V 6h IP67 279306SW
Stecker schwarz 125A 3P 230V 6h IP67 279306SW
Artikel-Nr.:
     3517A-71156384
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     279306SW
EAN/GTIN:
     4015609425938
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 125a 6h
cee stecker
walther cee-stecker

Stecker schwarz 125A 3P 230V 6h IP67 279306SW

WALTHER Stecker 125A 3P 230V 6h IP67
aus PA6-Material
Farbe: schwarz
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
für Licht- und Bühnentechnik
Erhöhte Sicherheit urch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 351,70*
€ 405,74*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 351,65*
€ 406,55*
1
Frei Haus
ab € 354,93*
€ 410,44*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 361,10*
€ 416,92*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 375,89*
€ 435,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,55*
€ 483,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,58*
€ 480,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,68*
€ 460,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,11*
€ 448,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.