Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Kupplung 250A 4P 6h IP67 3C9406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Kupplung 250A 4P 6h IP67 3C9406
CEE Hochstrom Kupplung 250A 4P 6h IP67 3C9406
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71154971
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     3C9406
EAN/GTIN:
     4015609063468
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v
cee kupplungsdose

CEE Hochstrom Kupplung 250A 4P 6h IP67 3C9406

WALTHER CEE Hochstrom Kupplung
mit Schraubanschluss
250A 4P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Kupplung
Polzahl:
4
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.102,10*
€ 3.278,20*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.038,65*
€ 3.279,12*
Frei Haus
ab € 3.123,17*
€ 3.309,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.237,86*
€ 3.409,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.278,20*
€ 3.901,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.245,00*
€ 3.861,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.152,27*
€ 3.751,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.110,08*
€ 3.701,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.102,10*
€ 3.691,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.