Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 5h IP67 2C9505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 5h IP67 2C9505
CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 5h IP67 2C9505
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71154700
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     2C9505
EAN/GTIN:
     4015609062409
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 690v
cee stecker
cee-stecker ip67

CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 5h IP67 2C9505

WALTHER CEE Hochstrom Stecker
mit Schraubanschluss
200A 5P 5h IP67 690V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
5
Spannung:
690 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.740,58*
€ 2.949,83*
Frei Haus
ab € 2.756,39*
€ 2.978,22*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.401,17*
€ 4.635,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.949,83*
€ 3.510,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.914,31*
€ 3.468,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.812,02*
€ 3.346,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.762,99*
€ 3.287,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.740,58*
€ 3.261,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.