| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609062409 Herst.-Nr.: 2C9505 EAN/GTIN: 4015609062409 |
| |
|
| | |
| Stromstärke 250A, Bauform Stecker, Polzahl 5, Spannung 690 ... 690V, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) 6, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 250A, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hochstrom, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Hochstromrundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.637,31* | € 2.844,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.582,33* | € 2.845,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.657,15* | € 2.871,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.755,60* | € 2.957,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|