Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalt-/Jalousieaktor 16fach 6A, REG SAH/S16.6.7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalt-/Jalousieaktor 16fach 6A, REG SAH/S16.6.7.1
Schalt-/Jalousieaktor 16fach 6A, REG SAH/S16.6.7.1
Artikel-Nr.:
     3517A-71076357
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110245R0011
EAN/GTIN:
     4016779066792
Suchbegriffe:
Betätigungselement
EIB-Kombiaktor
KNX-Kombiaktor
EIB-Schaltaktor

Schalt-/Jalousieaktor 16fach 6A, REG SAH/S16.6.7.1

Der 6A Combi-Aktor besitzt 16 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können. Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,87*
€ 324,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,90*
€ 335,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 286,62*
€ 335,97*
Frei Haus
ab € 288,16*
€ 338,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,04*
€ 357,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.