Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung gr RAL7030 150 T-150.07


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70966710
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     T-150.07
EAN/GTIN:
     8428884022666
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
unex verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Abdeckung gr RAL7030 150 T-150.07

Für die Abdeckung der Kanäle der Produktserie 07 und 77.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 48,04*
€ 3,90*
€ 48,85*
Lager 3517
€ 5,46*
€ 53,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,06*
€ 63,1414
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (€ 13,265* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.