Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für UT3, 1 Modul45 UT3 P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte für UT3, 1 Modul45 UT3 P1
Abdeckplatte für UT3, 1 Modul45 UT3 P1
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70858189
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408751
EAN/GTIN:
     4012196435319
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)

Abdeckplatte für UT3, 1 Modul45 UT3 P1

Abdeckplatte für den Einbau von 1 Modul 45.
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
82,5 mm
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,91*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 2,04*
2 Tage
19
1
€ 6,40*
ab € 1,37*
€ 2,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,38*
€ 2,26*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.