| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70764615 Herst.-Nr.: 6274423 EAN/GTIN: 4012197372798 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel Haubenformteil 70x130 PC/ABS sw GK-FH70130SW Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90°-Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel-Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen. Weitere Informationen: | | Breite: | 138 mm | Tiefe: | 73 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 0 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Richtung: | steigend/fallend | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Haubenformteil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,46* | € 30,79* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,40* | € 30,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,47* | € 34,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|