| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70761031 Herst.-Nr.: M66737035 EAN/GTIN: 4012740325332 |
| |
|
| | |
| Endstück halogenfrei LFH 60x90mm lgrau M66737035 Endstück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFH 60x90mm lichtgrau Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 90 mm | Ausführung: | links/rechts | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,09* | € 10,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,10* | € 10,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,34* | € 10,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,34* | € 10,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,62* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|