Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausseneck 25mm,Stahlbl. BKIS251303E verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70758758
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKIS251303EVERZ
EAN/GTIN:
     4012740205771
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Ausseneck 25mm,Stahlbl. BKIS251303E verz

Außeneck aus Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx130mm OT 80mm verzinkt. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außeneck
Breite:
130 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,95*
€ 40,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,22*
€ 40,45*
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 41,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,68*
€ 41,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 32,71*
€ 43,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.