| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70752852 Herst.-Nr.: SL20055AD1 EAN/GTIN: 4012740894890 |
| |
|
| | |
| Geräteträgerschürze zu SL 20x55mm D 20055AD1 alu Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Aluminium. Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. Weitere Informationen: | | Höhe Sockelleistenkanal: | 55 mm | Tiefe Sockelleistenkanal: | 20 mm | Anzahl der Geräteeinheiten: | 1 | Bestückung: | ohne | Montageart Installationsgerät: | Standard | Montagerichtung: | horizontal | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,81* | € 1,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 0,83* | € 1,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 0,83* | € 1,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 0,84* | € 1,44* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 0,88* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|