Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70455932 Herst.-Nr.: 206807 EAN/GTIN: 4013364046306 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO/galCu DLHDG8H20FG #206807 Dachleitungshalter stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNgrip, zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit loser Leitungsführung, seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten). Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | First/Grat | Montageart: | spannbar | Spannbereich: | 180..280 mm | Werkstoff des Halters: | Kupfer | Werkstoff des Trägers: | Kupfer | Länge des Trägers: | 280 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,80* | € 7,80* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 7,62* | € 9,37* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 7,63* | € 9,38* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,33* | € 10,38* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,41* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|