Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-/Pendelleuchte 8130lm 4000K 5MN238DLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-/Pendelleuchte 8130lm 4000K 5MN238DLE
LED-Anbau-/Pendelleuchte 8130lm 4000K 5MN238DLE
Artikel-Nr.:
     3517A-70358147
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5MN238DLE
EAN/GTIN:
     4050737964188
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbau-/Pendelleuchte 8130lm 4000K 5MN238DLE

Office-Leuchte 4000K DALI LED Vega 11
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 533,55*
€ 604,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 542,00*
€ 617,60*
Frei Haus
ab € 549,07*
€ 623,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 567,10*
€ 643,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 620,19*
€ 700,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,60*
€ 734,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,83*
€ 722,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,48*
€ 703,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,64*
€ 685,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,00*
€ 644,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.