Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C25A 4-polig 10kA 404258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter C25A 4-polig 10kA 404258
Leitungsschutzschalter C25A 4-polig 10kA 404258
Artikel-Nr.:
     3517A-70277101
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404258
EAN/GTIN:
     3414970394934
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 4p 25a
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter C25A 4-polig 10kA 404258

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 4-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 25 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
16 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 25a, MCB, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,03*
€ 169,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,85*
€ 170,53*
Frei Haus
ab € 142,06*
€ 176,96*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,73*
€ 183,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.