Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 80 A, AC 500 V OSD80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70271729
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     OSD80
EAN/GTIN:
     5027590505130
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung

Sicherungseinsatz 80 A, AC 500 V OSD80

Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom: 80 A, Bemessungsspannung: AC 500 V, Baugröße: sonstige, Spannungsart: AC, Bemessungsabschaltvermögen: 80 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: ohne, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): nein, BS
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
80 A
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7,2 W
Befestigungslöcher:
M5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 9,10*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 11,53*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 12,9985*
€ 15,5185*
20
Frei Haus
ab € 13,566*
€ 16,206*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 16,09*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,5185*
€ 18,46702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9985*
€ 15,46822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 310,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CM100F
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.