| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70262837 Herst.-Nr.: 102226 EAN/GTIN: 4015081021024 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 2p. 8A Charakt.: D FAZ-D8/2-RT Leitungsschutzschalter, FAZ-RT, 2-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 8 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 70,5 mm | Auslösecharakteristik: | D | Polzahl (gesamt): | 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 2 | Bemessungsstrom: | 8 A | Bemessungsspannung: | 415 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 0 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 74 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,96* | € 98,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,96* | € 102,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 84,26* | € 105,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,94* | € 109,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 91,21* | € 112,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|