|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-70187732 Herst.-Nr.: 2CPX044172R9999 EAN/GTIN: 4011617441724 |
| |
|
|  |  |
 | Zähler-Modul Dreipunktzähler MBZ172 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz, für zwei Zähler mit Dreipunktbefestigung, Rasteinheit 5 RE = 750 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 60 Platzeinheiten, Tragplatte aus Kunststoff, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Phasen: | 3 | Verlängerungsstück: | nein | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Absicherung: | ohne | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Mit Sicherungshalter: | nein | Höhe: | 750 mm | Tiefe: | 225 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 82,94* | € 104,16* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 82,46* | € 104,27* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 86,35* | € 108,41* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 89,69* | € 112,01* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 91,27* | € 113,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|