Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV 19 Wandgehäuse ABNRV109L04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SV 19 Wandgehäuse ABNRV109L04
Artikel-Nr.:
     3517A-70181008
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRV109L04
EAN/GTIN:
     4015153825031
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse

SV 19 Wandgehäuse ABNRV109L04

Systemgehäuse geerdet, ohne Tür für AP-, UP- und teilversenkter Montage, bestehend aus: Leergehäuse mit flächenbündiger Leitungsmembran, seitlichen Vorprägungen für Querverdrahtung im AAR und Sammelschienenverbindung im NAR, Abmessungen: 300x1400x210 mm, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP2X, Stahlblech pulverbeschichtet, 108 Teilungseinheiten
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1400 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,55*
€ 336,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,88*
€ 354,46*
Frei Haus
ab € 300,73*
€ 358,03*
€ 5,95*
ab € 345,13*
€ 412,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,60*
€ 406,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.