Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführungsplatte IP55 NLP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführungsplatte IP55 NLP21
Leitungseinführungsplatte IP55 NLP21
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70174529
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NLP21
EAN/GTIN:
     4015153057357
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
automatengehäuse

Leitungseinführungsplatte IP55 NLP21

Leitungseinführungsplatte,für N-Gehäuse für M-Verschraubungen 14 xM32/25,1 Stück,Leitungseinführungsplatten,
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
248 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Platte, Verschlussflansch, Verschlussplatte, Flanschplatte, Kabeleinführung, Anbauflansch, Flansch, Flanscheinsatz, Einführungsplatte, Einführung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,03*
€ 27,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,04*
€ 27,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,89*
€ 28,83*
€ 3,90*
ab € 22,59*
€ 31,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,28*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.