Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch, geschlossen, HxBx T=116x142x23mm FL2-X-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70170560
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208310
EAN/GTIN:
     4015082083106
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschplatte
flanschplatte eaton

Flansch, geschlossen, HxBx T=116x142x23mm FL2-X-NA

Flansch aus Isolierstoff, Schutzart IP65, UL approbiert, eingeschäumte, unverlierbare Dichtung, schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten), für Gehäusemaß 187.5mm, Leitungseinführung: beliebige Bohrungen, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
142 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 9,16*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,98*
€ 9,94*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,53*
€ 10,73*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 10,87*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,14*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.