Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK34C3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK34C3N
Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK34C3N
Artikel-Nr.:
     3517A-70167329
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK34C3N
EAN/GTIN:
     3250617723978
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld

Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK34C3N

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 2 Zählerplatz, 2-feld, Ausführung Hessen
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
schmal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 372,93*
€ 431,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 383,60*
€ 441,32*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 385,10*
€ 441,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 399,46*
€ 459,84*
Frei Haus
ab € 406,01*
€ 464,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,84*
€ 547,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,04*
€ 540,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,89*
€ 524,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,46*
€ 475,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,58*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,73*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,64*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,98*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,61*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 285,20*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,32*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.