Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA-Kasten NH2, bis 355A 2000-0000.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HA-Kasten NH2, bis 355A 2000-0000.25
HA-Kasten NH2, bis 355A 2000-0000.25
Artikel-Nr.:
     3517A-70160894
Hersteller:
     Uesa
Herst.-Nr.:
     2710294
EAN/GTIN:
     4260517291957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungskasten ip 54
sicherungsgehäuse

HA-Kasten NH2, bis 355A 2000-0000.25

Kabel-Hausanschlusskasten Typ: 1x3 x NH2 bis 400A (355A Dauerlast), 2710294, Deckel grau, Doppelstutzen, KH1-B
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
355 A
Schutzart (IP):
IP54
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
760 mm
Breite:
416 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 487,61*
€ 573,94*
Frei Haus
ab € 493,54*
€ 579,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,94*
€ 682,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,59*
€ 674,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,34*
€ 643,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,62*
€ 621,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,61*
€ 580,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.