Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatzsockel Gr.1 FB3 f.Bodenaufbau SX021F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplatzsockel Gr.1 FB3 f.Bodenaufbau SX021F
Festplatzsockel Gr.1 FB3 f.Bodenaufbau SX021F
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70157862
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX021F
EAN/GTIN:
     4015153180987
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel

Festplatzsockel Gr.1 FB3 f.Bodenaufbau SX021F

Festplatzsockel Gr,1 FB3,für Bodenaufbau,6 Kabeleinführungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Breite:
780 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
315 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
780 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung abn, leitungseinführung, Sockel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 764,05*
€ 851,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 764,69*
€ 851,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 818,04*
€ 908,70*
Frei Haus
ab € 824,09*
€ 917,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,72*
€ 920,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,70*
€ 1.081,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,41*
€ 1.066,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,06*
€ 1.029,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,34*
€ 1.004,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,04*
€ 973,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.