Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät f.3-u.1-phas.Motoren PSR-MM25-1N #2702355


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsschaltgerät f.3-u.1-phas.Motoren PSR-MM25-1N #2702355
Sicherheitsschaltgerät f.3-u.1-phas.Motoren PSR-MM25-1N #2702355
Artikel-Nr.:
     3517A-70052244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702355
EAN/GTIN:
     4055626133201
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Sicherheitsschaltgerät f.3-u.1-phas.Motoren PSR-MM25-1N #2702355

Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Stillstandsüberwachung bei 3- und 1-phasigen Motoren bis SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-kanalige Auswertung der Remanenzspannung von Wechsel-, Dreh- und Gleichstrommotoren, steckbare Schraubklemme, Breite: 12,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Funktion Drehzahlüberwachung:
nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Betriebsfrequenz:
3000 Hz
Mit Rückführkreis:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,74*
€ 317,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 297,04*
€ 317,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,11*
€ 317,85*
Frei Haus
ab € 296,96*
€ 320,11*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,75*
€ 334,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240023
ab € 0,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
3240025
ab € 0,136*
Zubehör
Phoenix Contact
3240026
ab € 0,177*
Zubehör
Phoenix Contact
3240077
ab € 5,10*
Zubehör
Phoenix Contact
3240079
ab € 6,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3240080
ab € 7,01*
Zubehör
Phoenix Contact
3240081
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3240082
ab € 0,1748*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.