Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastanschlußbox RMS leer IB1632


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mastanschlußbox RMS leer IB1632
Mastanschlußbox RMS leer IB1632
Artikel-Nr.:
     3517A-69098868
Hersteller:
     Idea Optical
Herst.-Nr.:
     IB1632
EAN/GTIN:
     3700223678433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip67
leergehäuse

Mastanschlußbox RMS leer IB1632

Dieses Gehäuse wird speziell zur Vernetzung von Datenendgeräten wie z.B. CCTV-Kameras, WLAN-Hotspots, Mobilfunkantennen, Zugangskontrollterminals, dynamischen Displays etc. eingesetzt. Das Gehäuse für Außenanwendungen unterstützt die Glasfaseranbindung sowie die Stromverteilung und kann ebenso einen optoelektronischen Umwandler oder Mikro-Switch enthalten, um den Anschluss von Endgeräten mit RJ45-Anschlusstechnik zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
410 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 726,05004*
€ 832,13004*
Frei Haus
ab € 732,64008*
€ 840,14004*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 832,13004*
€ 990,23475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 824,28*
€ 980,8932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 786,53004*
€ 935,97075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 762,02004*
€ 906,80385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 726,05004*
€ 863,99955
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 121,00834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.