Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69098803 Herst.-Nr.: K8066.5 EAN/GTIN: 4049759013660 |
| |
|
| | |
| Gigabit Crossover Kabel 5,0m 2xRJ45 TM21 K8066.5 Crossover Cat.6 Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6 | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 8,11* | € 8,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,95* | € 9,53* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,17* | € 10,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,37* | € 24,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|