Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 6x40
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 6x40
Artikel-Nr.:
     3517A-68866910
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0510/001/02 6x40
EAN/GTIN:
     4001796430022
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 6x40

Halbrund-Holzschraube mit Schlitz, Stahl DIN 96 galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Schlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2284*
€ 0,3084*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,25*
€ 11,46*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,26*
€ 21,95*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,51*
€ 24,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.