Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN96 6.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN96 6.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN96 6.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN96 6.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN96 6.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN96 6.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104401594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/0510/001/ 6,0/ 40/ /02
EAN/GTIN:
     4001796430022
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN96 6.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz

Weitere Informationen:
DIN:
96
d1:
6 mm
d2:
12 mm
k max.:
4,2 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
n:
1,6 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Halbrundkopf
Größe:
6.0 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundholzschraube DIN 96, Holzschraube DIN 96, Schlitzschraube DIN 96, Halbrundholzschraube, Halbrundkopf-Holzschraube, Halbrundschraube, Holzschraube ohne Norm, din 96 6x40 gal zn, halbrundschraube, halbrundschraube brüniert, Halbrundholzschrauben, Halbrundkopf-Holzschrauben, Halbrundkopfholzschrauben, Halbrundschrauben, Holzschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2284*
€ 0,3084*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,23*
€ 11,64*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,32*
€ 22,30*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,40*
€ 25,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2884*
€ 0,3432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2684*
€ 0,3194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 61,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.