| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68857506 Herst.-Nr.: 40071350152 EAN/GTIN: 4012539337539 |
| |
|
| | |
| LED Upgrade Kit 2 CG-S f. 2-seit.Rettungsz. 40071350152 Style Innengehäuse mit LED-Versorgung in CG-S Technik und LED-Leiterkarte, zum Umbau von zweiseitigen Rettungszeichenleuchten und Leuchten der Baureihe 510x1. Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 4 W Schaltung: sonstige Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Art der Kennzeichnung: nicht zutreffend Überwachungseinrichtung: Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: zentral (Zentralbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP41 Mit Leuchtmittel: Ja Lichtstrom bei Notbetrieb: 100 % Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Verkehrssignallampe, ceag rettungszeichenleuchte led, led modul, ceag led modul, Notlicht |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,69* | € 126,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,05* | € 127,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 111,57* | € 134,22* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,59* | € 135,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 112,09* | € 135,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|