Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68857000 Herst.-Nr.: EN10032547 EAN/GTIN: 4015120032547 |
| | |
|
| | |
| Piktogrammscheibe 1-seitig PO SLX24DIS #EN10032547 Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm, inklusive Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Acrylglasplatte | Bedeutung des Piktogramms: | Rettungsweg | Richtung: | sonstige | Doppelseitig: | nein | Länge: | 289 mm | Breite: | 155 mm | Materialstärke: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 13,11* | € 15,73* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,49* | € 17,90* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,28* | € 18,02* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,64* | € 18,11* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,04* | € 18,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|