Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 1-seitig LED PL 30m 40071354530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 1-seitig LED PL 30m 40071354530
Piktogrammscheibe 1-seitig LED PL 30m 40071354530
Artikel-Nr.:
     3517A-68855968
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354530
EAN/GTIN:
     4012539328858
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe

Piktogrammscheibe 1-seitig LED PL 30m 40071354530

Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 11x11 / 11x12: Piktogrammscheibe, Pfeil links gem. ISO 7010, inkl. LEDs. Ausführung: sonstige Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
nein
Länge:
325 mm
Breite:
185 mm
Materialstärke:
12 mm
Erkennungsweite:
30 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 104,66*
€ 126,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,99*
€ 127,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,94*
€ 134,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,68*
€ 134,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 115,24*
€ 138,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.