Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte 4000K 99331K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte 4000K 99331K4
Bodeneinbauleuchte 4000K 99331K4
Artikel-Nr.:
     3517A-68779386
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99331K4
EAN/GTIN:
     4044017252539
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbauleuchte 4000K 99331K4

BEGA Bodeneinbauleuchte 99331K4, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg (~10 kN). Orientierungsleuchte. LED, 1,6 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 55 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 228,85*
€ 275,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,03*
€ 281,45*
Frei Haus
ab € 237,93*
€ 283,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,22*
€ 288,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,59*
€ 327,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70169
ab € 291,25*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70465
ab € 105,21*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70565
ab € 126,36*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70566
ab € 146,05*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70567
ab € 171,26*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70730
ab € 47,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.