| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68755364 Herst.-Nr.: 696205 EAN/GTIN: 4007235962055 |
| | |
|
| | |
| Wandleuchte eds 75W E27 696205 Albert-Wand- und Deckenleuchte 696205\naus Edelstahl mit opalem Glas, mit separater Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 x Glühlampen A60 75 W, Fassung E27.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 260 x 260 x 85 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, anbauleuchten halogen, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 115,86* | € 141,22* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 142,13* | € 142,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 118,52* | € 144,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,12* | € 147,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,75* | € 150,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|