| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88713370 Herst.-Nr.: 696300 EAN/GTIN: 4007235963007 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-u.Deckenleuchte edelstahl 696300 Albert-Wand- und Deckenleuchte 696300\naus Edelstahl mit opalem Glas, mit Montageplatte aus Aluminiumguß.1 x LED 16 W, warmweiß 3000 K, 1600 IP 44 - Schutzklasse : 350 x 150 x 65 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 224,38* | € 224,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,45* | € 237,12* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 198,36* | € 237,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 201,62* | € 242,02* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 202,39* | € 243,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|