Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 730 5XA5415FF14HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastaufsatzleuchte 730 5XA5415FF14HP
LED-Mastaufsatzleuchte 730 5XA5415FF14HP
Artikel-Nr.:
     3517A-68738651
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA5415FF14HP
EAN/GTIN:
     4058352836279
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte 730 5XA5415FF14HP

Litepole iQMastleuchte,Modul 540 iQ-SR,LED, 4.700lm730,EVG iQ,PMMA,direkt,Aufsatz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 882,05*
€ 1.006,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 884,81*
€ 1.007,10*
Frei Haus
ab € 892,55*
€ 1.016,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,53*
€ 1.197,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,01*
€ 1.191,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,70*
€ 1.145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,49*
€ 1.108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,05*
€ 1.049,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.