Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtstele 730, anthrazit 8841LS-Ü260 #8108640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 8841LS-Ü 260-RB6L/1000- 8108640 730 2G2 ET Lichtstele CLO 8108640
Trilux 8841LS-Ü 260-RB6L/1000- 8108640 730 2G2 ET Lichtstele CLO 8108640
Artikel-Nr.:
     3517A-68722909
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8108640
EAN/GTIN:
     4018242666928
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtstele
Netztrafo

LED-Lichtstele 730, anthrazit 8841LS-Ü260 #8108640

Dekorative LED-Lichtstele. Die Befestigung der Lichtstele auf festen Untergrund erfolgt über die Bodenplatte. Die Befestigung im Erdreich erfolgt über passendes Erdstück (Zubehör). Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Zur flexiblen Anpassung an kundenspezifische Beleuchtungsaufgaben stehen weitere Abstrahlcharakteristiken zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Art der Leuchte:
Stele
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.218,77*
€ 1.355,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.299,95*
€ 1.448,16*
Frei Haus
ab € 1.311,08*
€ 1.462,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.487,81*
€ 1.639,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,16*
€ 1.723,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,67*
€ 1.685,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,14*
€ 1.600,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,29*
€ 1.572,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,95*
€ 1.546,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8110340
ab € 1.214,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.