Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte schwarz 662041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte schwarz 662041
Mastleuchte schwarz 662041
Artikel-Nr.:
     3517A-68713981
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662041
EAN/GTIN:
     4007235620412
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte schwarz 662041

Albert-Mastleuchte 662041 - 3 flammig - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Blasenglas. Eingerichtet für je 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E 27.Mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament. Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse: 750 x 250 x 2280 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,42*
€ 767,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 780,99*
€ 861,39*
Frei Haus
ab € 783,06*
€ 869,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 817,15*
€ 900,37*
Frei Haus
ab € 841,60*
€ 930,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,39*
€ 1.025,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,44*
€ 1.021,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,67*
€ 993,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,03*
€ 967,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,99*
€ 929,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 19,06*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.