Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingelplatte 690940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingelplatte 690940
Klingelplatte 690940
Artikel-Nr.:
     3517A-68713279
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690940
EAN/GTIN:
     4007235909401
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
klingelplatte edelstahl

Klingelplatte 690940

Albert-Klingelplatte 690940 aus Edelstahl, mit Edelstahl-Klingelknopf sowie Bolzenbefestigung. Mit zusätzlichem Namensschild zum gravieren und aufkleben. Ausmaße: 30 x 130 x 6 mm
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
nein
Länge:
130 mm
Breite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, Klingeldrücker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,63*
€ 53,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,44*
€ 61,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,12*
€ 61,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,15*
€ 63,02*
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 63,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albert
ALB-690028
ab € 45,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.