Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach, zn 2064/001/17 6x105


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federstecker einfach, zn 2064/001/17 6x105
Federstecker einfach, zn 2064/001/17 6x105
Artikel-Nr.:
     3517A-68351721
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2064/001/17 6x105
EAN/GTIN:
     4001796065897
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint

Federstecker einfach, zn 2064/001/17 6x105

Federstecker, einfach (ähnlich DIN 11024) galv. verzinkt Polybeutel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,16*
€ 33,60*
€ 3,90*
ab € 28,56*
€ 37,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,59*
€ 35,2121
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.