Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach, zn 2064/001/17 6x105


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federstecker einfach, zn 2064/001/17 6x105
Federstecker einfach, zn 2064/001/17 6x105
Artikel-Nr.:
     6012B-68351721
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2064/001/17 6x105
EAN/GTIN:
     4001796065897
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint

Federstecker einfach, zn 2064/001/17 6x105

Federstecker, einfach (ähnlich DIN 11024) galv. verzinkt Polybeutel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,21*
€ 33,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,76*
€ 38,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,97*
€ 45,1843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,89*
€ 42,7091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,81*
€ 40,2339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.