LED-Stromschienenleuchte 840, ws LUZ-T14 103.840.ASws
Stromschienenleuchte in rechteckigem Design mit asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus Stahlblech, vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt, 3-Phasen-Stromschienenadapter, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert
Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
| |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant |
Geeignet für Wandmontage: | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Anbaumontage: | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |