Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IM12-22EX-R/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IM12-22EX-R/24VDC
Trennschaltverstärker IM12-22EX-R/24VDC
Artikel-Nr.:
     3517A-68059320
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7505640
EAN/GTIN:
     4047101116373
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IM12-22EX-R/24VDC

Trennschaltverstärker, 2-kanalig, ATEX, CFMUS, TR CU, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/ Ruhestromverhalten), Signalvervielfachung möglich, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Schaltspannung:
250 V
Schaltstrom:
2 A
Schaltfrequenz:
10 Hz
Breite:
18 mm
Höhe:
110 mm
Leistungsaufnahme:
1,5 W
Betriebstemperatur:
-25..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,11*
€ 129,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,33*
€ 135,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,19*
€ 143,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,24*
€ 145,08*
Frei Haus
ab € 126,11*
€ 148,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.