Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K DALI 721714.0031.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler 4000K DALI 721714.0031.1.76
LED-Strahler 4000K DALI 721714.0031.1.76
Artikel-Nr.:
     3517A-67752980
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721714.0031.1.76
EAN/GTIN:
     4051859253587
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 4000K DALI 721714.0031.1.76

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Abdeckung ESG keramisch kaschiert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, lichtmastleuchte led, rzb mastleuchten, straßenbeleuchtung, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,41*
€ 199,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,94*
€ 200,44*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 165,79*
€ 203,91*
Frei Haus
ab € 169,00*
€ 207,74*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 179,56*
€ 218,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982524.0031
ab € 70,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982524.004
ab € 70,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982047.000
ab € 70,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.000
ab € 75,71*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.0031
ab € 94,57*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.004
ab € 95,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982050.000
ab € 66,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.0031
ab € 145,13*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.000
ab € 137,88*
Zubehör
RZB Leuchten
982367.009
ab € 4,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.000
ab € 185,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.0031
ab € 194,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.