Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FLACHDICHTUNG M16 61809400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring M16, 61809400
Flachdichtring M16, 61809400
Flachdichtring M16, 61809400
Artikel-Nr.:
     3517A-67651261
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61809400
EAN/GTIN:
     4044776949152
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

SILVYN FLACHDICHTUNG M16 61809400

Flachdichtring SILVYN® SEALING WASHER M16
Flachdichtring
Innendurchmesser: 16mm
Aussendurchmesser: 24mm
Polyester
blau
Anwendungsgebiete: Zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse Schutz gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen
Nutzen:
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,749*
€ 2,309*
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,32*
10
€ 3,90*
ab € 1,972*
€ 2,632*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,049*
€ 2,709*
10
€ 5,95*
ab € 2,25218*
€ 2,95218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,309*
€ 2,74771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,249*
€ 2,67631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,189*
€ 2,60491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,079*
€ 2,47401
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,749*
€ 2,08131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.