Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M16 2mm 1Durchf SILVYNFLACHDICHTUNGM16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring M16, 61809400
Flachdichtring M16, 61809400
Flachdichtring M16, 61809400
Artikel-Nr.:
     262-D328G98
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61809400
EAN/GTIN:
     4044776949152
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M16 2mm 1Durchf SILVYNFLACHDICHTUNGM16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
24 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Innendurchmesser:
16 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,739*
€ 2,299*
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,50*
10
€ 3,90*
ab € 1,982*
€ 2,612*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,039*
€ 2,689*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,25218*
€ 2,93218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,93218*
€ 3,48929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88218*
€ 3,42979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79218*
€ 3,32269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65218*
€ 3,15609
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25218*
€ 2,68009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,3218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.